質量(g)1000定格電流(A)5定格周波数(Hz)50/60(切替スイッチ)表示運転表示:LED表示(運転時、緑色点灯)・経過時間表示:「00」-「20」-「40」-「60」-「80」%7セグメントLEDにて表示・動作表示:磁気反転式表示(動作後、橙色表示)手動復帰・自己監視:異常時7セグメントLEDにてエラーコード表示・数値/文字表示(7セグメントLED):10項目表示(電流計測、R相電流計測、T相電流計測、経過時間、R相経過時間、T相経過時間、瞬時電流整定値、限時電流整定値、限時時間整定値、自己診断)動作特性動作値:整定値±10%・動作時間:300%過電流10秒±17%以内/700%過電流1.67秒±12%以内(最小動作電流、限時動作時間整定10)・瞬時動作時間:200%-0.05秒以下準拠規格JIS C 4602出力接点引外し用接点2b、警報用接点1a消費電力(VA)5(動作時)過電流引きはずし方式変流器二次電流引外し復帰特性瞬時/反限時瞬時要素動作値整定:10-15-20-25-30-40-50-60-80A-ロック・動作特性:2段特性/3段特性限時要素動作値整定:3-3.5-4-4.5-5-6A-ロック・限時整定:0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30(16段)・動作特性:超反限時特性(EI)/強反限時特性(VI)/反限時特性(NI)/定限時特性(DT)