富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の ターミナルリレー(リレーユニット)
制御リレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
仕様
-
注文コード
50216747
品番
RQ2E06-R52
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
種別
拡張モジュール
仕様
-
質量(g)
約120
出力
2点、リレー
定格電圧(V)
-
入力
4点、AC100〜240V
入出力点数
6点