富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の ターミナルリレー(リレーユニット)
制御リレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
仕様
-
注文コード
50216774
品番
RQ2EA04-114
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
種別
拡張モジュール
仕様
-
質量(g)
約100
出力
アナログ2点またはPWM2点またはアナログ1点とPWM1点
定格電圧(V)
-
入力
アナログ2点またはアナログ1点と測温抵抗体1点
入出力点数
4点