画像準備中

制御リレー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- 仕様- 注文コード50216801 品番RQ2P20-R52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
入力
デジタル入力
12点、AC100〜240V
アナログ入力
なし
種類その他アクセサリ 種別基本モジュール 仕様- 質量(g)約370 出力8点、リレー 定格電圧(V)- 入出力点数20点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする