富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の ターミナルリレー(リレーユニット)
制御リレー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
仕様
-
注文コード
50216826
品番
RQ2P26-R52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
定格電圧・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
入力
デジタル入力
16点、AC100〜240V
アナログ入力
なし
種類
その他アクセサリ
種別
基本モジュール
仕様
-
質量(g)
約400
出力
10点、リレー
定格電圧(V)
-
入出力点数
26点