富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の ターミナルリレー(リレーユニット)
制御リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
仕様
●転送速度:USB1.1、USB2.0対応(High Speed モード非対応)●ケーブル長:3m
注文コード
50216844
品番
RQ8C-U3
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
種別
USBインタフェースケーブル
仕様
●転送速度:USB1.1、USB2.0対応(High Speed モード非対応)●ケーブル長:3m
質量(g)
-
出力
-
定格電圧(V)
-
入力
-
入出力点数
-