富士電機
富士電機の 電子部品(オンボード)
富士電機の 能動部品
富士電機の 基板用リレー
カードリレー 標準品
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50217894
品番
RT11 DC12V
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種類
プリント基板用リレー
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC12
定格電圧(V)
DC12