※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
直流電磁接触器 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
100
形式
SB-10N/VS
注文コード
50218113
品番
SB-10N/VS コイル100V
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・形式
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
定格使用電流(A)
直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)270
定格通電電流(A)
270
補助接点
2a
長さ(mm)
210
幅(mm)
199.5
厚さ(mm)
176
質量(kg)
5.9
コイル定格電圧(V)
100
形式
SB-10N/VS
接点構成
2a(2NO)
フレーム
10N形
定格容量(kW)
直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)22/(220V)37/(440V)45/(550V)45
コイル電圧(V)
100
操作方式
機械ラッチ形