※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
直流電磁接触器 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
200
形式
SB-5NB/UL
注文コード
50218822
品番
SB-5NB/UL コイル200V
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・形式
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
定格使用電流(A)
可変速モータ制御用a接点(2極直列):(110V)110/(220V)110/(440V)110、ダイナミックブレーキ適用b接点(通電時間3s):(110V)165/(220V)165/(440V)165、直流モータ(DC2/DC4級)a接点(2極直列):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45
定格通電電流(A)
110(a)100(b)
補助接点
2a1b
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
質量(kg)
-
コイル定格電圧(V)
200
形式
SB-5NB/UL
接点構成
2a1b(2NO1NC)
フレーム
5N形
定格容量(kW)
-
コイル電圧(V)
200
操作方式
交流、直流両用操作形(スーパーマグネット付)