※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
直流電磁接触器 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
100
形式
SB-6N
注文コード
50218944
品番
SB-6N コイル100V
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・形式
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11
適合モータ容量(500〜550V)(kW)
直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22
定格使用電流(A)
直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)160
定格通電電流(A)
160
補助接点
2a2b
長さ(mm)
148
幅(mm)
157
厚さ(mm)
100
質量(kg)
2.5
コイル定格電圧(V)
100
形式
SB-6N
接点構成
2a(2NO)
フレーム
6N形
定格容量(kW)
直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)11/(220V)22/(440V)30/(550V)22
コイル電圧(V)
100
操作方式
交流、直流両用操作形(スーパーマグネット付)