Banner
Banner コントラストセンサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:0 → 150 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:レーザー●ターミナルタイプ:M12●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:<28 mA●応答時間:5 ms●ハウジング材質:ニッケルめっき金属●基準適合:CE、cULus
注文コード
50219077
品番
Q3XTBLD150-Q8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:0 → 150 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:レーザー●ターミナルタイプ:M12●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:<28 mA●応答時間:5 ms●ハウジング材質:ニッケルめっき金属●基準適合:CE、cULus
RoHS指令(10物質対応)
対応