曜日別特売
Q3XTBLD200-Q8 Banner コントラストセンサ バレル形 Banner 50219086

Banner コントラストセンサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:0 → 200 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:レーザー●ターミナルタイプ:M12●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:<28 mA●応答時間:5 ms●ハウジング材質:ニッケルめっき金属●基準適合:CE、cULus注文コード50219086品番Q3XTBLD200-Q8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:0 → 200 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:レーザー●ターミナルタイプ:M12●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:<28 mA●応答時間:5 ms●ハウジング材質:ニッケルめっき金属●基準適合:CE、cULusRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする