富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交流操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
注文コード
50219233
品番
SC-0/V コイルAC200V
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・定格使用電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
定格通電電流(A)
20
長さ(mm)
128
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43