富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1a
種類
電磁接触器
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
注文コード
50219285
品番
SC-03/G コイルDC110V 1A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・種類・定格使用電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a
長さ(mm)
107
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
ケースの有無
無