富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50219504
品番
SC-03/U コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a