標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式非可逆式 ケースの有無ケースカバーなし コイル定格電圧(V)AC110 注文コード50219583 品番SC-03 コイルAC110V 1A
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は動作方式・ケースの有無・コイル定格電圧など157種類から選べます 他の種類を見る

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

定格通電電流(A)20 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1a フレーム03形 コイル定格電圧(V)AC110 開放電圧(V)50Hz:35〜49、60Hz:40〜55 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 形式SC-03 適合サーマルリレーTR-0N 適合レール幅(mm)35 電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 機械的耐久性1000万回 電磁石容量(VA)/投入時100V 50Hz:90/100-110V 60Hz:95 電磁石容量(VA)/保存時100V 50Hz:9、100-110V 60Hz:9 動作時間(ms)(コイルON→主接点ON)9〜20、(コイルOFF→主接点OFF)5〜16 閉路電圧(V)50Hz:53〜63、60Hz:58〜68 長さ(mm)81 幅(mm)80 厚さ(mm)43 質量(kg)0.32 種類電磁接触器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 定格周波数(Hz)50/60 リセット方式手動 取付ねじ2-M4 定格インパルス耐電圧(kV)6 損失(W)100V 50Hz:2.7、100-110V:2.8 コイル電圧(V)AC110 開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4) ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7 定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)0.4(100-120) 定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240)1.5、(380-440)2.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(220V)11 定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)8、(380-440V)6 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20 操作方式交流操作形 端子カバーなし 遮断電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)110(220V)、90(440V) 閉路電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)132(220V)、108(440V)
注意
※商品画像は代表写真となりますので詳細は各ページにてご確認お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
塗装ブ−スファンを回す部品です
ボデ-ショップミナミ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

元々付いていたシュナイダーエレクトリックのと交換しました おかげで様で上手く始動しました

2025-05-09
用途:
機器のメンテナンス
西原電器 様 (卸売・小売業)

正常に動作しました。注文の対応が早くて助かりました。

2025-04-07
用途:
予備品
太華工業株式会社 様 (製造業)

いつも予備品として購入させていただいております。
納期も早く価格も安いことから大変重宝しています。

2025-01-19
用途:
モーターの制御
サービス業

取り付ける場所が狭いので小さいほどいいのでちょうどいい配置になりました。

対象商品:
07237246
2024-08-07
用途:
有圧扇への入力

富士電機ですよ!世界一番です。アフターパーツも充実しています。信頼が高い物です。

対象商品:
07237212
2023-12-10
用途:
ポンプ電源の制御
サービス業

多数使用していますが、ほとんど故障がなく信頼性が高いので交換用に購入しました。この分野のスタンダード製品ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
07237255
2023-10-04
用途:
多数のLED器具の点滅に使用してます。
東京アース有限会社 様 (建設業・工事業)

照度調節型点滅器と併せて使用してますが、LED器具台数が多い時不可容量が大きくとれる点、及び容量に余裕を取れる為、点滅の寿命が長くなり保守が楽に成りました。

1人が参考にしています
対象商品:
07237246
2023-11-13
用途:
機械修理
製造業

機械部品でもこの手の電気部品は突然ダメになる、モノタロウさんで扱っていてくれて本当に助かります。素人でも同じものなら配線を入れ替えるだけで元通り動くようになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする