Banner
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:400 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 ハウジング材質:PBT、プラスチック 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219777
品番
T30SP6FF400Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:400 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 ハウジング材質:PBT、プラスチック 、 動作温度 Max:+70℃