定格通電電流(A)20
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1a
フレーム03形
コイル定格電圧(V)AC440
開放電圧(V)50Hz:70〜98、60Hz:80〜110
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式SC-03
適合サーマルリレーTR-0N
適合レール幅(mm)35
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
機械的耐久性1000万回
電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:90/200-220V 60Hz:95
電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:9、200-220V 60Hz:9
動作時間(ms)(コイルON→主接点ON)9〜20、(コイルOFF→主接点OFF)5〜16
閉路電圧(V)50Hz:53〜63、60Hz:58〜68
長さ(mm)81
幅(mm)80
厚さ(mm)43
質量(kg)0.32
種類電磁接触器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
定格周波数(Hz)50/60
リセット方式手動
取付ねじ2-M4
定格インパルス耐電圧(kV)6
損失(W)200V 50Hz:2.7、200-220V:2.8
コイル電圧(V)AC440
開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4)
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)0.4(100-120)
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240)1.5、(380-440)2.2
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(200V)11
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)8、(380-440V)6
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20
操作方式交流操作形
端子カバーなし
遮断電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)110(220V)、90(440V)
閉路電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)132(220V)、108(440V)