Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:逆反射型 、 検出範囲:1 m 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:>=500 μs 、 ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219926
品番
SME312LPC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:逆反射型 、 検出範囲:1 m 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:>=500 μs 、 ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃