Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出範囲:30.5 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:5ピンコネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:100 μs 、 ハウジング材質:アルミ 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
50219987
品番
SLC1BB6Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出範囲:30.5 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:5ピンコネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:100 μs 、 ハウジング材質:アルミ 、 動作温度 Max:+50℃