Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム(エミッタ)●検出範囲:60 m●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 (オフ) ms、2 (オン) ms●ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル●シリーズ:Q45
注文コード
50220048
品番
Q456E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム(エミッタ)●検出範囲:60 m●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●光学技術:赤外線●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 (オフ) ms、2 (オン) ms●ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル●シリーズ:Q45
RoHS指令(10物質対応)
対応