Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:最大200 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<40 mA●応答時間:2 ms●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS30
注文コード
50220066
品番
QS30FF200Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:最大200 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<40 mA●応答時間:2 ms●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS30
RoHS指令(10物質対応)
対応