Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:最大250 mm●出力タイプ:SPDT (リレー)●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●光学技術:赤外線●ライトソース:LED●IP評価:IP67●応答時間:20 ms●ハウジング材質:ABS●シリーズ:Q85
注文コード
50220075
品番
Q85VR3D-T9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:最大250 mm●出力タイプ:SPDT (リレー)●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●光学技術:赤外線●ライトソース:LED●IP評価:IP67●応答時間:20 ms●ハウジング材質:ABS●シリーズ:Q85
RoHS指令(10物質対応)
対応