Banner
Banner 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:収束 、 検出範囲:最大43 mm 、 出力タイプ:SPSTソリッドステート、2ワイヤ 、 電気的接続:ケーブル 、 最大AC電圧:240V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:4 (OFF) ms、4 (ON) ms 、 ハウジング材質:強化型VALOXR 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50220084
品番
SM2A312CV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:収束 、 検出範囲:最大43 mm 、 出力タイプ:SPSTソリッドステート、2ワイヤ 、 電気的接続:ケーブル 、 最大AC電圧:240V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:4 (OFF) ms、4 (ON) ms 、 ハウジング材質:強化型VALOXR 、 動作温度 Max:+70℃