内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形 、 検出タイプ:収束 、 検出範囲:最大43 mm 、 出力タイプ:NPN (電流シンキング)、PNP (電流ソーシング) 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:25 mA 、 応答時間:1 (暗部) ms、1 (明部) ms 、 ハウジング材質:熱可塑ポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃注文コード50220093品番SM312CV2MHSQD