画像準備中

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

(7件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 形式SC-05/G 注文コード50220116 品番SC-05/G/T コイルDC24V 1A1B
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコイル定格電圧・形式など19種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性の直流用コイルを採用しています。

種類電磁接触器 定格通電電流(A)20 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1a1b 長さ(mm)107 幅(mm)81 厚さ(mm)53 コイル定格電圧(V)DC24 開放電圧(V)28〜56 形式SC-05/G 質量(kg)0.58 取付ねじ2-M4 適合サーマルリレーTR-0N 適合レール幅(mm)35 電気的耐久性200万回(AC-3) 機械的耐久性1000万回 電磁石容量(VA)/投入時200V:7W 電磁石容量(VA)/保存時200V:7W 動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:43〜47、コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:10〜24、(DC100Vの場合) 閉路電圧(V)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム05形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 コイル電圧(V)DC24 開閉頻度(回/時)1800 ケースの有無ケースカバーなし 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20 操作方式直流操作形 端子カバーあり 遮断電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)130(220V)、120(440V) 閉路電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)156(220V)、144(440V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07237282
2019-06-29
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

特に問題ないが、取り付け位置のサイズがあれば、もっと助かる。

対象商品:
07237237
2018-06-03
用途:
電動一輪車の直結駆動用
電気・ガス・熱供給・水道業

電動一輪車のアシストが不足するときに、本品でバッテリーとモーターを直結駆動させています。結構瞬間電流が流れますが、接点焼けもなく頑丈な造りで大満足です。この品質でこの価格は驚きです。

1人が参考にしています
対象商品:
07237282
2017-10-21
用途:
家庭電気使用制限制御

今までマグネットは交流がほとんど使っていたが今回直流使ってみて、静かな開閉で満足している。

対象商品:
07237237
2016-07-13
用途:
研究用装置
教育・研究機関

信頼性ある製品

対象商品:
07237623
2015-07-03
用途:
電気配線演習用
豊田安全衛生マネジメント株式会社 様

DC24Vで補助接点のない2a2bが必要でしたが補助接点付でも使用できますので現状の継電器で使用します。

対象商品:
07237282
2014-07-21
用途:
電気ユニット配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題ありません。
価格は商社経由購入時よりは高いですが短納期で入荷しますので助かります。

対象商品:
07237282
2012-08-24
用途:
2連にして直流、高電流モーターの正逆コントロール用に、接点を+-それぞれ2接点使用

最大電流30A必要なので1回路2接点として使用・現在良好!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする