画像準備中

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC110 形式SC-05/G 補助接点1a1b 注文コード50220161 品番SC-05/G コイルDC110V 1A1B
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はコイル定格電圧・形式・補助接点など102種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 定格通電電流(A)20 補助接点1a1b 長さ(mm)107 幅(mm)81 厚さ(mm)53 仕様2ヒートエレメントサーマルリレー付 コイル定格電圧(V)DC110 形式SC-05/G 接点構成双接点 フレーム05形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20 操作方式直流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50219321
2016-12-22
用途:
キャンピングカー作成時の制御回路に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

物理的にも丈夫で使用状況でも問題なく動作し満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする