[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50220266 品番EA758SB-21Y
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,096
販売価格(税別)
7,360
使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50220266
2020-02-13
用途:
構内の点検など
電気・ガス・熱供給・水道業

特殊な為、量販店では購入できないもの。また、納品もスピーディーで
ありがたい。

対象商品:
50220266
2020-02-20
用途:
製造工場メンテナンス

手元が明るくなり見やすくなるので、大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする