富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9、単相モータ(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
補助接点
2a
注文コード
50220292
品番
SC-05 コイルAC100V 2A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・補助接点
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9、単相モータ(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
2a
長さ(mm)
81
幅(mm)
80
厚さ(mm)
53