Banner
Banner 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:6500 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.6 ms 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50220425
品番
QS18VN6LVQ8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形 、 検出タイプ:スルービーム 、 検出範囲:6500 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 応答時間:0.6 ms 、 ハウジング材質:熱可塑樹脂 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応