エスコ
エスコの 電池
エスコの 充電式電池
エスコの 充電池
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50220546
品番
EA758SB-47B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
バッテリー容量(Ah)
7.2
適合
EA758SJ-10用替バッテリー
エスコ品番
EA758SB-47B
寸法(mm)
150×64×92
質量(g)
2427
バッテリー
鉛酸蓄電池
バッテリー電圧(V)
12