画像準備中

電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9、単相モータ(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20 補助接点1b 注文コード50220581 品番SC-0 コイルAC100V 1B
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は定格使用電流・補助接点など18種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9、単相モータ(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20 定格通電電流(A)20 補助接点1b 長さ(mm)81 幅(mm)80 厚さ(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする