[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50220598 品番EA758SD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。

電源ニッケルカドミウム充電池 電球の種類LED 特殊用途防雨 材質アルミ エスコ品番EA758SD-15 寸法(mm)Φ45×215 質量(g)362(充電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源LED球(50,000hourLED) 電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱) 防水仕様防雨仕様 適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱) 照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする