[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50220616 品番EA758SD-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,350
販売価格(税別)
38,500

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。

電源ニッケル水素充電池 特殊用途防沫 材質アルミニウム 付属品充電器、ACアダプター付 エスコ品番EA758SD-17 寸法(mm)Φ41×225 質量(g)364(充電池含む) タイプ散光 使用電球LED 電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱) 照射距離(m)297m(強) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする