富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 ケースカバー付標準形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100
補助接点
1a
フレーム
0形
注文コード
50220834
品番
SC-0C コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・フレーム
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
補助接点
1a
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバー付
接点構成
[補助]双接点
フレーム
0形
リセット方式
手動
コイル電圧(V)
AC100
ケースの有無
あり
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし