種類電磁接触器定格通電電流(A)20補助接点1a付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)AC200形式SC-0H保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]高容量補助接点(単接点)付フレーム0形動作方式非可逆式リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)AC200ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240)2.7、(380-440)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20操作方式交流操作形端子カバーなし