[単3x1本] ミリタリーライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50220957 品番EA758SE-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,180
販売価格(税別)
23,800

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属

使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする