エスコ
エスコの ラジオ・ライト
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50220975
品番
EA758SE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
ヘッド角度調整可能(185°)
スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性
IPX7
機能
LEDライト
エスコ品番
EA758SE-25
寸法(mm)
59×27×118(H)
質量(g)
142(電池含む)
光源
白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)
電池寿命(時間)
(白)5.5、(青・緑)16
使用電池
単3×2本(付属)
明るさ(Lm)
(白)55、(青)1.8、(緑)4.5
関連資料:
(0.7MB)