[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50221054 品番EA758SF-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,347
販売価格(税別)
5,770

AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。

電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品クリップ付 仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜) エスコ品番EA758SF-7 材質アルミボディ 寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8 ブラック タイプ散光 規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) 光源LED球 使用電池AAAA電池×3本(付属) 電池寿命約60時間 防水仕様防滴仕様 先端径(Φmm)8 明るさ(Lm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする