[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50221124 品番EA758SG-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230

散光、アルミボディ、保護キャップ付。
1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。

使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。 電球の種類LED 材質(本体)アルミ ブラック エスコ品番EA758SG-20 光源LED球 LED色白色 電池寿命約60時間 パターン点灯 明るさ11ルーメン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする