[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50221142 品番EA758SG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。

使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ シルバー 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-3 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする