画像準備中

電磁接触器 低電圧補償形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 補助接点1a 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18/(380〜440V)13、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)25/(380〜440V)25 注文コード50221211 品番SC-4-0/U コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコイル電圧・補助接点・定格使用電流など11種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18/(380〜440V)13、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)25/(380〜440V)25 定格通電電流(A)25 補助接点1a 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム4-0形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 機械的耐久性250万回 電気的耐久性200万回 遮断電流(A)閉路:AC-3(定格使用電流の10倍以上閉路8倍以上遮断) コイル電圧(V)AC200 開閉頻度(回/時)1800 操作方式低電圧補償形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする