[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50221212 品番EA758SG-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
明るさ(Lm)85(1600cd) 電球の種類LED 仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属 エスコ品番EA758SG-42 寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310 質量(g)173(電池含) タイプ散光 光源C4LED球 使用電池単3電池×2本(付属) 電池寿命約3時間15分 照射距離(m)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする