エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 乾電池タイプワークランプ
4.02m 点検ライト/下水管用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50221255
品番
EA758SK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途
防水
エスコ品番
EA758SK-14
長さ(mm)
(ポール)1290〜4020
寸法(mm)
Φ42×160
タイプ
散光
光源
LED球
電池寿命(時間)
約4
使用電池
単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)
150