[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50221438 品番EA758WB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,008
販売価格(税別)
7,280
電球の種類LED 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 仕様ヘッド角度調整可能 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする