画像準備中

電磁接触器 ケースカバー付標準形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 補助接点1a フレーム4-1形 注文コード50221762 品番SC-4-1C コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はコイル電圧・補助接点・フレームなど20種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 補助接点1a 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 フレーム4-1形 リセット方式手動 コイル電圧(V)AC200 ケースの有無あり 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする