富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交流操作形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1a2b
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18(19)/(380〜440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32
注文コード
50222137
品番
SC-5-1/V コイルAC200V 1A×2B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・定格使用電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18(19)/(380〜440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32
定格通電電流(A)
32
補助接点
1a2b
長さ(mm)
129
幅(mm)
81
厚さ(mm)
76