富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32
補助接点
2a2b
注文コード
50222191
品番
SC-5-1 コイルAC100V 2A2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格使用電流・補助接点
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):7.5
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32
定格通電電流(A)
32
補助接点
2a2b
長さ(mm)
127
幅(mm)
109
厚さ(mm)
64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50222191
SC-5-1 コイルAC100V 2A2B
50222182
SC-5-1 コイルAC100V 2A2B
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機
1個
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました