種類電磁接触器
定格通電電流(A)32
補助接点2a
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
コイル定格電圧(V)AC100
形式SC-5-1H
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]高容量補助接点(単接点)付
フレーム5-1形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
励磁方式-
コイル電圧(V)AC100
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240)4、(380-440)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)19、(380-440V)17
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)32、(380-440V)32
操作方式交流操作形
端子カバーなし