曜日別特売

電磁接触器 高容量補助接点付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200コイル電圧(V)AC200形式SC-5-1H注文コード50222541品番SC-5-1H コイルAC200V 1A1B
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類電磁接触器定格通電電流(A)32補助接点1a1b付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)AC200形式SC-5-1H保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]高容量補助接点(単接点)付フレーム5-1形動作方式非可逆式リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)AC200ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240)4、(380-440)7.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)19、(380-440V)17定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)32、(380-440V)32操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする